RSFS0920S アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136589

商品画像

RSFS0920S アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136589
RSFS0920S アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136589
RSFS0920S アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136589

アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台出幅(mm)900タイプひさし先端:樋無しタイプ注文コード17136589品番RSFS0920S
参考基準価格(税別)¥208,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)
玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。
アルミ形材+板材製です。
ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。
天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。

種別本体幅(mm)2000シルバータイプひさし先端:樋無しタイプ出幅(mm)900
関連資料:(0.7MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする