商品レビューを投稿する内容量1セット適合RS-K(R・T)0910用 M12貫通ボルト注文コード17136625品番RSK0910BT
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します
出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)
幅は100mm単位での別作対応が可能です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。