曜日別特売
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879

BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879
BL4307 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 17139879

自動点灯サイクルライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード17139879品番BL4307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。
取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm
ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。

付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツその他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする