M5x40 (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17140281

M5x40 (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17140281
M5x40 (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17140281
M5x40 (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17140281

(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
ねじピッチ0.8
内容量1袋(50本)注文コード17140281品番M5x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:61-128長さ(mm)40材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号2ねじピッチ0.8皿頭径(Φmm)10頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 機械のメンテナンス

問題なし。少しだけ欲しかったので、小袋で助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする