M4x15 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140816

M4x15 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140816
M4x15 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140816
M4x15 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140816

(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50本)注文コード17140816品番M4x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:62542材質ステンレス長さ(mm)15十字穴番号2ねじピッチ0.7皿頭径(Φmm)8頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする