M4x35 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140859

M4x35 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140859
M4x35 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140859
M4x35 (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17140859

(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50本)注文コード17140859品番M4x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:62546材質ステンレス長さ(mm)35十字穴番号2ねじピッチ0.7皿頭径(Φmm)8頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする