OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
20
25
5
30
35
40
50
45
60
55
70
80
90
100
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17141918
品番
M2.6x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:615-056
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.45
ナベ頭径(Φmm)
4.5
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。