OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
8
10
12
15
20
25
5
30
35
40
50
45
60
55
70
80
90
100
ねじピッチ
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17142110
品番
M4x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:62491
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
ナベ頭径(Φmm)
7
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。