曜日別特売
M5x45 (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17142295

M5x45 (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17142295
M5x45 (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17142295
M5x45 (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17142295

(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
ねじピッチ0.8
内容量1袋(20本)注文コード17142295品番M5x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:62938材質ステンレス長さ(mm)45十字穴番号2ねじピッチ0.8ナベ頭径(Φmm)9頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする