OHSATO(大里)
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
8
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17142688
品番
M3x5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:61-201
長さ(mm)
5
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.5
トラス頭径(Φmm)
6.9
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。