曜日別特売
M4x20 (+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17143738

M4x20 (+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17143738
M4x20 (+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17143738
M4x20 (+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17143738

(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50本)注文コード17143738品番M4x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。

用途
各種締結に。
その他大里品番:62640長さ(mm)20材質/仕上鉄/ニッケルめっき十字穴番号2ねじピッチ0.7頭径(Φmm)バインド:8.3頭部形状バインド頭穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする