OHSATO(大里)
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
W3/16
W3/16
W1/4
長さ(mm)
65
12
16
20
25
32
38
50
65
75
90
100
山数
ねじ:24山
ねじ:24山
ねじ:20山
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17144140
品番
W3/16x65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:36808
長さ(mm)
65
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
山数
ねじ:24山
頭部形状
丸頭
穴の形状
すり割り(マイナス)
ねじの呼び
W3/16
注意
※締め付け過ぎに注意してください。