W1/4x16 (-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144176

W1/4x16 (-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144176
W1/4x16 (-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144176
W1/4x16 (-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144176

(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びW1/4
長さ(mm)16
山数ねじ:20山
内容量1袋(20本)注文コード17144176品番W1/4x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:62312長さ(mm)16材質/仕上鉄/ユニクロめっき山数ねじ:20山頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)ねじの呼びW1/4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする