OHSATO(大里)
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
5
8
10
15
20
25
30
40
12
35
50
45
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17144386
品番
M3x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:61-303
長さ(mm)
10
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
十字穴番号
2番
種類
P=3(SW+JIS W組込)
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。