曜日別特売
M4x15 (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144481

M4x15 (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144481
M4x15 (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144481
M4x15 (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里) 17144481

(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50本)注文コード17144481品番M4x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:61-313長さ(mm)15材質/仕上鉄/ユニクロめっき十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)ねじピッチ0.7頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする