Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
インバーター Altivar320シリーズ 三相200V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17146136
品番
ATV320U40M3C
参考基準価格(税別)
¥48,490
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
4
幅(mm)
140
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
184
奥行(mm)
158
電源
三相
供給電圧(V)
200...240