曜日別特売
M1.2×0.25 SKS 20径 ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKC 17147007

ダイス メートル並目ねじ SKS材

(41件のレビュー)
ねじの呼びM1.2
M1.2
M1.0
M1.4
M1.5
M1.6
M1.7
M1.8
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M16
M18
M20
M15
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M34
M35
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
外径(Φmm)20径
ねじピッチ0.25
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.6
0.5
0.75
0.7
0.9
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
厚さ(mm)7
内容量1個注文コード17147007品番M1.2×0.25 SKS 20径
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メートル並目ねじ用

ねじピッチ0.25外径(Φmm)20径ねじの呼びM1.2材質SKS厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: シャフトのネジ加工
橋本製作所

M30P3.5を購入
この太さになるとダイスではネジが切れません
ダイスハンドルと共に購入しましたが全く使い物になりませんでした
さらい様にしか使えません

対象商品 : 17147454
2024-04-07
用途: 旋盤加工時
製造業

M2のダイスを使っています。切れ味もよく、折れ込んでしまっても、側面のマイナスネジを締め込んで針で回せば簡単に取れます。

対象商品 : 17148093
2023-03-29
用途: ピヤスボルトに使用
ミストラルオート坂本自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売って無いサイズのモノ
めったに使わないサイズですが 品質も高く
無くさなければダメになることの無い

対象商品 : 17148197
2022-10-09
用途: オイルレベルゲージの作成
運輸・通信業

旋盤でのネジ切りには切込みが大きく、非効率だったのでダイスを購入しました。
切削対象が旧規格のジュラ17Sなので、何の問題も無くねじ切り出来ましたが、
これで問題が出るようなら、ねじ切り工具と呼べません。
でも、このサイズのダイスが、この値段で手に入るのは高く評価出来ます。

対象商品 : 17149353
2021-10-06
用途: 特殊部品の溝きり

よく切れて満足
しっかり切削油かけて回してます
このサイズの取り扱いが少ないので重宝してます

対象商品 : 17147786
2021-05-26
用途: ネジの修理
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたタップ・ダイスセットの中の1個が割れてしまったため、補充の為購入しました。セット物よりも上等で使いやすく仕上がりが綺麗になりました。

対象商品 : 17147454
2021-04-05
用途: 素晴らしい切れ味

格安ダイスとは比較にならない切れ味で、仕上がりが綺麗です。安物セット品に不満の方にオススメ。

対象商品 : 17147804
2020-07-16
用途: スタビリンク短縮
製造業

車高を下げて万歳してしまったスタビライザーを、水平に近づけるためスタビリンクを短縮しました。
M8 1.25ピッチのネジ切りに使用、新規のネジ山切りも普通に出来ました。
コスパは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする