曜日別特売
M2.5×0.45 SKH 25径 ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC 17147673

ダイス メートル並目ねじ SKH材

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM2.5
M2.5
M2.6
M2
M2.3
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M5.5
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M16
M18
M15
M20
M22
M24
M25
M27
M30
M33
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
外径(Φmm)25径
ねじピッチ0.45
厚さ(mm)9
内容量1個注文コード17147673品番M2.5×0.45 SKH 25径
参考基準価格(税別)¥5,625販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メートル並目ねじ用

材質SKH厚さ(mm)9ねじピッチ0.45外径(Φmm)25径ねじの呼びM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17147576
2025-01-16
用途: 4Mのねじを3.5Mに
富田防災ビジョン建設業・工事業

特に心配もしていませんでしたが、切れ味も良く、何の問題も無く使用できました。
申し越し安価だと嬉しいです。

対象商品 : 17149624
2023-02-04
用途: 実習の授業で
関市立関商工高等学校教育・研究機関

M20のネジ切りで使用しますが、とてもよくネジが切れます。

対象商品 : 17147524
2022-09-30
用途: ランタンの部品作り
その他業種

簡単に探せるショップ。いつの間にか辿り着いてしまいます。品物は問題ありません。感謝。

対象商品 : 17148924
2022-02-04
用途: ネジの修正
甲子園金属株式会社

調整ネジがあるので、調整しもって集成できるのでたすかりました。

対象商品 : 17147655
2018-05-02
用途: 試作パーツ

M2とM2.3を購入いたしました。 使用頻度が低く絶滅危惧種工具の一つとのうわさを聞きましたが、ないと困る工具、ロングランをお願いします。1) 普通のアジャスタブルダイスで、O社製品のようにピーリングがあるわけでもなく、汎用のねじ切りではコメントはありませんが、ここ一番の合せ込みではスムーズな径調整が大いに助かりました。
2) ワークが段付きねじで有効ねじを少しでも長くしたいときは裏面(記名と反対側)からも切削しますので、裏面の逃げ(本体の引っ込み部分)は無い方が好ましく、小径もM4以上と同様、逃げ無しの製品を希望します。
3) モノタロウさんのバーコードラベルが製品銘板の上から貼り付けてあり、注意してはがしても糊が強いためか銘板ごとはがれ、破れ、マジックで型名をなぐり書きすることになりました。 バーコードラベルの貼り付け位置をずらす、弱い糊にするなどの工夫があると嬉しく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17147567
2023-02-09
用途: ライブスチームの製作
手作りバイク塾

今迄使用していたダイスは切れが悪くてネジにならなかったのですが、このダイスは切れ味が良くて良いネジが切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 17147323
2017-02-07
用途: ヤマハ除雪機 yt875の変速切替連結ロッドが折れたので修理に使いました。
その他業種

折れた6ミリロッド棒にM6のネジ切りをして補修しました。ダイスの直径を20ミリでなく25ミリにすれば良かったです。早速の対応有難うございました。

対象商品 : 17147323
2016-07-14
用途: 旋盤の軸の加工に使用しました。
A R H

問題なく使用できましたので、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
1が参考にしています
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする