曜日別特売

ダイス メートル並目ねじ SKS材 左

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM4.5
M4.5
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M5
M5.5
M6
M7
M8
M9
M10
M12
M11
M13
M14
M16
M18
M20
M15
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
外径(Φmm)25径
ねじピッチ0.75左
厚さ(mm)9
内容量1個注文コード17147892品番M4.5×0.75 左 SKS 25径
参考基準価格(税別)¥2,875販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メートル並目ねじ用

材質SKS厚さ(mm)9ねじピッチ0.75左外径(Φmm)25径ねじの呼びM4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17147935
2025-04-13
用途: バイクの部品作成
その他業種

バイクの部品が廃番になったので、アルミ6角棒を購入しネジを作った。左ネジで反対側は右ネジ(チェンジのリンク)何とか成功。 製品に不満はありませんが一度使って終わりかなあ!

対象商品 : 17147935
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 17147935
2021-06-03
用途: シフトロッド製作
建設業・工事業

バイクのシフトロッド製作に使用
買って良かったです 値段相応かな

1が参考にしています
対象商品 : 17147935
2020-03-27
用途: 車部品加工

コストパフォーマンスが高い製品です。SUS材も難なく加工出来ました。

2023-05-28
用途: 部品作成
その他業種

全くネジが切れない。
柔らかいはずの真鍮に対して1度の使用で欠けてしまい、使い物にならなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 17147506
2019-06-04
用途: ホビー用パーツ作成

左ねじは、正転・逆転する部品の脱落防止に効果があるので、ダブルナットより効率が良い。
切れ味が良く、左ねじ・細目ねじ・インチねじ規格が探しやすいメーカー・シリーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 17147244
2019-06-03
用途: ラジコンヘリに使うリンケージロッドに使います。
医療・福祉・介護関連業

今迄諦めていた逆ピッチのダイスがあることを知り購入に至りました。使ってみての感想は細かなロッドの調節が出来るので機体づくりに発揮します。

1が参考にしています
対象商品 : 17147917
2018-06-25
用途: 工場内の作業で使用しています。

内径調整タイプが使いやすいので探していた。
やすく買えたのでよかった。
問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする