曜日別特売
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006

サブ画像1

1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006
1011235-36 スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149006

スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード17149006品番1011235-36
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。

用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。仕様撥水アッパートラスコ品番208-1295材質アッパー:本革ブラックタイプアウトソール:耐油サイズ(cm)23規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証機能ソール:踏み抜き防止サイズ規格36(EU(ヨーロッパ))、3.5(UK(イギリス))、L5-5.5(US(アメリカ))耐圧迫性荷重(J)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする