E2658 F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック) 三木ネツレン 17149749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台トラスコ品番158-0537注文コード17149749品番E2658
参考基準価格(税別)¥144,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

厚板で大物の重量物等の作業に最適です。

トラスコ品番158-0537全幅(mm)140基本使用荷重(t)7全高(mm)420寸法L2(mm)130開口寸法(mm)120爪長さ(mm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする