SKC
ダイス メートル細目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び
M2.3
M2.6
M3.5
M4
M4.5
M2.0
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M16
M18
M20
M22
外径(Φmm)
20径
25径
38径
50径
ねじピッチ
0.25
0.35
0.5
0.75
1
1.25
1.5
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17150087
品番
M3×0.35 SKH 20径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
メートル細目ねじ用
材質
SKH
呼び寸法
M3×0.35
外径
20径