SKC
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
1/2W12
1/2W12
1/2W12
1/8W40
5/32W32
3/16W24
1/4W20
7/32W24
5/16W18
3/8W16
7/16W14
5/8W11
9/16W12
3/4W10
7/8W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
外径(Φmm)
38径
20径
25径
38径
50径
57径
63径
75径
山数
12
40
32
24
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4.1/2
厚さ(mm)
13
7
9
13
16
20
25
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17151873
品番
1/2W12 SKH 38径
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
13
山数
12
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
1/2W12
材質
SKH