曜日別特売
CAIライト150 蓋 ライト おすい 前澤化成工業 17152111

蓋 ライト おすい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径150
内容量1個注文コード17152111品番CAIライト150
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。
明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。

仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト文字内容おすい呼び径150色調ライトグレー
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする