SKC
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
1.3/4NF12
1/8NF44
5/32NF36
3/16NF32
7/32NF28
1/4NF28
5/16NF24
3/8NF24
7/16NF20
1/2NF20
9/16NF18
5/8NF18
3/4NF16
7/8NF14
1NF12
1.1/8NF12
1.1/4NF12
1.3/4NF12
2NF12
外径(Φmm)
75径
25径
38径
50径
63径
75径
山数
12
44
36
32
28
24
20
18
16
14
12
厚さ(mm)
25
9
13
16
20
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17153928
品番
1.3/4NF12 SKH 75径
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
厚さ(mm)
25
山数
12
外径(Φmm)
75径
ねじの呼び
1.3/4NF12
材質
SKH