SKC
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
1/8PF28
1/8PF28
1/4PF19
3/8PF19
1/2PF14
5/8PF14
3/4PF14
7/8PF14
1PF11
1.1/8PF11
1.1/4PF11
1.1/2PF11
外径(Φmm)
50径
38径
50径
57径
63径
75径
山数
28
28
19
14
11
厚さ(mm)
16
13
16
20
25
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154822
品番
1/8PF28 SKS 50径
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
16
山数
28
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
1/8PF28
材質
SKS