曜日別特売

ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び1/2PF14
外径(Φmm)50径
山数14
厚さ(mm)16
内容量1個注文コード17154856品番1/2PF14 SKS 50径
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
厚さ(mm)16山数14外径(Φmm)50径ねじの呼び1/2PF14材質SKS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17154795
2024-04-01
用途: 機械加工
株式会社東洋精密製造業

持ちが悪い、SKD,SKH、くらいのがほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする