SKC
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
3/8NPS18
1/8NPS27
1/4NPS18
3/8NPS18
1/2NPS14
5/8NPS14
3/4NPS14
7/8NPS14
1NPS11.1/2
1.1/4NPS11.1/2
1.1/2NPS11.1/2
外径(Φmm)
50径
25径
38径
50径
57径
63径
75径
山数
18
27
18
14
11.1/2
厚さ(mm)
16
9
13
16
20
25
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155215
品番
3/8NPS18 SKS 50径
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
16
山数
18
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
3/8NPS18
材質
SKS