曜日別特売

ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼び1.1/4NPS11.1/2
外径(Φmm)75径
山数11.1/2
厚さ(mm)25
内容量1個注文コード17155312品番1.1/4NPS11.1/2 SKS 75径
参考基準価格(税別)¥48,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アメリカン管用ネジ

厚さ(mm)25山数11.1/2外径(Φmm)75径ねじの呼び1.1/4NPS11.1/2材質SKS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする