LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566

LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566
LAXE-24G LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156566

LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付径(Φmm)50
内容量1個注文コード17156566品番LAXE-24G
参考基準価格(税別)¥12,220販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
消費電力2Wの省エネ設計です。
取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。
(正方向取付け時)直付けタイプに、
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84質量(kg)0.19高さ(mm)149.5消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする