曜日別特売

バーリングリーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)10刃元(mm)35注文コード17157053品番No.1
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
軸径(Φmm)10呼び寸法No.1刃長(mm)48刃先(mm)7刃元(mm)35切刃形状その他使用パイプ寸法1/4~1.1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする