No.4 シャーシリーマー SKC 17157123

シャーシリーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法No.4注文コード17157123品番No.4
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
切刃形状その他呼び寸法No.4寸法(mm)4~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする