曜日別特売

ドリフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法No.2
幅(mm)19
全長(mm)115
厚さ(mm)5.5
内容量1個注文コード17157148品番No.2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
呼び寸法No.2全長(mm)115幅(mm)19厚さ(mm)5.5番号No.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする