曜日別特売
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196

ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196
ST-25MM2-ACR マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 17157196

マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード17157196品番ST-25MM2-ACR
参考基準価格(税別)¥28,410販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
音量は最大102dBです。
(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具)材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格AC110 AC220V6.5W接続NPNオープンコレクタ接続信号線接点容量DC24V以上50mA以上定格時間連続色調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする