シュナイダーエレクトリック
片羽根式 モーターサイレン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
消費電力(W)
150
150
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17157361
品番
T-100-125W
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。
工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。
塗装はメラミン樹脂焼付けです。
用途
時報・警報・信号用
オプション
KBSYOAC, KBSYODC(モーターサイレン用カーボンブラシ)
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
150
定格電圧(V)
AC100
羽根形状
片羽根
定格時間
5min
音圧レベル(dB)
(1m)117