SKC
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
OK-140
注文コード
17157482
品番
OK-140 3本タップ
参考基準価格(税別)
¥228,750
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1.1/8 1.1/4
規格
3本タップ
呼び寸法
OK-140
タップハンドル
19、32
ダイス外径(Φmm)
50、57