SKC
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M-14
注文コード
17157692
品番
M-14 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
M10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26
規格
1本タップ
呼び寸法
M-14
タップハンドル
13、25
ダイス外径(Φmm)
50