曜日別特売
6.4    ストレート コンクリートドリル SKC 17157988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)6.4
6.4
5.5
6
6.5
7
3
3.2
3.5
4
4.5
4.8
5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
16.7
17
17.5
18
19
20
22
25
26.5
28
29.5
30
32
35
38
有効長(mm)60
全長(mm)100.0
内容量1個注文コード17157988品番6.4 ストレート
参考基準価格(税別)¥1,475販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)60全長(mm)100.0寸法6.4規格ストレートチャック径(Φmm)6シャンク径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする