曜日別特売
10    ハンマー コンクリートドリル SKC 17158322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)10
10
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
16
16.7
17.5
18
19
22
25
26.5
28
29.5
32
35
38
3
3.2
3.5
4
4.5
4.8
5
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
14.3
15
16.5
17
20
30
有効長(mm)160
全長(mm)280
内容量1個注文コード17158322品番10 ハンマー
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
刃先径(Φmm)10有効長(mm)160全長(mm)280寸法10規格ハンマーチャック径(Φmm)マキタ、日立(ハンマードリル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする