曜日別特売
W402 ピーピーライト 液体パイプ清浄剤 業務用 和協産業 17159984

W402 ピーピーライト 液体パイプ清浄剤 業務用 和協産業 17159984
W402 ピーピーライト 液体パイプ清浄剤 業務用 和協産業 17159984
W402 ピーピーライト 液体パイプ清浄剤 業務用 和協産業 17159984

ピーピーライト 液体パイプ清浄剤 業務用

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(5kg)
注文コード
17159984
品番
W402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

流し場、浴場、洗面所、トイレなどの排水管の詰まり・悪臭を解消する、業務用のパイプクリーナーです。
粘性をアップさせましたので、汚れに対する付着力がよくなり効果的に作用します。
日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。
医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
防錆剤配合。

用途
流し・洗面台・その他の配水管の詰まりの改善や予防
使用量
125g/1回
液性
アルカリ性
使用場所
トイレ
商品タイプ
詰替え用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17159984W40274522604W449W402 ピーピースカット 和協産業 74522604ピーピースカット和協産業1個(5kg)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403032
2018-07-31
用途: 実家のトイレ、タイル掃除に使用。
ノエビア月が丘中央代理店サービス業

トイレの床がタイルで、目地が真黒で、排水口にホコリやらがたまり流れません。少しはきれいになりましたが、もっときれいになってほしかったです

対象商品 : 10403032
2018-01-12
用途: トイレ詰まり解消

以前ピーピースルーF(粉剤)で誤ってアルカリ性の火傷をしてしまったので、この商品を使うようにしています。ある程度の詰まりは1時間ないし半日ほどおくことでかなり解消していて助かります。

対象商品 : 10403032
2017-04-15
用途: 排水管の掃除
卸売・小売業

排水管からの匂いがピタっとなくなりました。もっと早くから使えば良かった

対象商品 : 10403032
2017-11-19
用途: トイレ掃除
その他業種

粉末だとお湯を使用するなど面倒だが液体のため使いやすかった

対象商品 : 10403032
2017-08-28
用途: 配管の洗浄

ピーピーライトfを使ってたんですが匂いが少しきついのでこちらを購入。匂いは感じませんでしたが、洗浄能力は少し落ちるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 10403032
2016-09-29
用途: 配水管のつまり取り

食用油やラーメンの汁を流していたので、異臭を放つようになっていた配水管が臭わなくなっていました。

対象商品 : 10403032
2016-10-31
用途: 確かに流れる様になる

長い髪の毛が沢山抜けるので、直ぐに詰まります。2回分くらいしかない。

対象商品 : 10403032
2015-04-02
用途: 職場のトイレ用

トイレ床の排水溝から度々悪臭が・・・しかし、この洗浄剤を晩のうちに流し込み、翌日の朝になると匂わなくなるので、効果はあるのだと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする