ウルトラタフコートワイパーセット
「ウルトラタフコートワイパーセット」は、ワックス(フローリング用)とワックス塗布用具のセットです。耐久約2年のコーティングワックス『ウルトラタフコート』と、ワックスが簡単にムレなくきれいに塗れる『オールワックスワイパー』のセット。『ウルトラタフコート』は床の保護を目的に開発された床ワックス。新築してはじめて塗る方におすすめです。
- 用途
- フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床
- 内容量
- 1セット(1セット)
注意
※[ウルトラタフコート]※用途外に使わない
※子供の手の届く所に置かない
※万一飲み込んだ場合は、吐かせずにすぐ医師に相談する
※目に入った場合はすぐに充分な水で洗い流す等の応急処置をして、医師に相談する。
※肌の弱い方は炊事用手袋を使用する
※換気をよくして使う
※床の材質により質感の変化や密着しないものがあるので、必ず目立たない所で試してから使う
※床暖房は電源を切り、床面が冷めてから使う
※使用した布や器具は、乾かないうちに水洗いする
※一度容器から出した液は元の容器に戻さない
※家具や建具等には使用しない
※凍結させない
※[オールワックスワイパー]
※用途外に使わない
※樹脂ワックス以外のワックスと一緒に使わない
※子供の手の届く所に置かない
※ヘッド部分の差し込み口に指を深く押し込みすぎると、指をはさむおそれがある。特に小さいお子様には注意する
※柄の両端を持って、しっかり締め直す。緩んだ状態で力をかけすぎると破損の原因になる
※ワイパーで床面を強く押し付けず、すべらせるように使用する。両手で強く押し付けるとパイプの変形により破損の原因になる
※破損のおそれがあるので本体に強い衝撃を加えない
※高温になる場所や火のそばに放置しない
※ワックスをかける場合、専用のシートやモップ以外は使用しない
※シートは水に溶けないので、トイレ等には流さない
洗剤 の新着商品
カテゴリ