- クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 17160903

 

- クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 17160903
- クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 17160903
- クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 17160903
モノタロウ

クッション マット PVC製 厚み15mm

(40件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)450×750
内容量1枚注文コード17160903品番-
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。

用途
工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15寸法(mm)450×750質量(kg)1.28ブラック耐熱温度(℃)60
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。

商品説明動画

モノタロウ クッションマット(三商品比較)
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: デスクワークに

冬のプレハブ小屋は足元が冷えるので購入。
敷いたばかりだが寒さが軽減した気がする。
スリッパを買ってきて土足禁止にしようかな。

2025-04-28
用途: レジの立ち仕事緩和
株式会社レイキモッキ卸売・小売業

低反発のクッションが足腰の負担を軽減してくれている感じがします。

対象商品 : 17160903
2024-04-30
用途: 工場内での立ち仕事
製造業

一日中の立ち仕事で腰痛がひどくなり、対策品を探していた。初日は少し楽になったかな、ぐらいの感じだったが、使い続けるうちに腰痛がなくなり効果を実感している。費用対効果が高い商品だと思う。

対象商品 : 17160903
2023-07-13
用途: 調理場、洗い場
鳥正飲食業

とてもふわふわでいいです。
すぐ動いてしまい何回も直さないと行けないのが残念です。滑り止めが付いていれば尚良いと思います。

対象商品 : 68224214
2023-09-19
用途: 職場にて使用
株式会社中島製作所

疲れの緩和に敷いてます、クッション性もありいいのですが耐久と価格がもう少しってとこです。

対象商品 : 68224223
2022-07-11
用途: 研磨作業者の足元(疲れ防止)
株式会社ナカトガワ技研

60歳以上の研磨作業者(立ち仕事)に疲れ防止のために購入しました。
その後、全て研磨作業者から購入をお願いされることになっています。
近々まとめて購入する予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 17160903
2021-10-26
用途: 倉庫での柿の選果作業に
建設業・工事業

厚く柔らかくバランス崩すかと心配でしたが、作業中に気になる事はありませんでした。
端部もなだらかに加工されており、躓いたり蹴飛ばす事もないのでストレスも無いです。
疲れの軽減効果も感じられ、足の裏と腰の疲れは大分楽です。

対象商品 : 68224214
2021-08-28
用途: 梱包作業の時使用
卸売・小売業

立っての梱包作業でしかも地面がコンクリートの為、足に負担がかかるので購入しました。即発ではない商品で入荷まで少々待ちましたが足への負担がかなり和らぎ購入して良かったと思います。とても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どのような素材ですか。
回答:
PVCポリ塩化ビニル、両面エンボス加工になっています。
2020-11-26
質問:
水洗い出来ますか?
回答:
水洗い可能でございます。
2020-11-26

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする