曜日別特売
AR60Y 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160955

AR60Y 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160955
AR60Y 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160955
AR60Y 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160955

高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード17160955品番AR60Y
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
表面を従来品より硬くしあげ、強度を上げております。往来の多い場所でのご使用にお勧めします。
5Sに活用できる目立ちやすい黄色タイプです。

用途油・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)7長さ(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)600×3吸水量(L)約86

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする