PAX-ASIAN
銀イオン抗菌防臭靴下リブ編み無地330
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(3足)
注文コード
17161034
品番
330
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銀の活性イオンによる消臭効果があります。ビジネスユースの定番リブ編みソックス。爪先かかと補強。
色
アソート(黒、紺、チャコール)
特性
抗菌、消臭
サイズ(cm)
25~27
材質
ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
先丸