曜日別特売
808X 銀マジック 銀イオン抗菌防臭5本指スニーカー靴下無地 PAX-ASIAN 17161086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀マジック 銀イオン抗菌防臭5本指スニーカー靴下無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)22~25
特性抗菌、防臭、吸汗速乾
内容量1袋(3足)注文コード17161086品番808X
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。スニーカータイプ。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。

用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。アソート(黒、紺、グレー)サイズ(cm)22~25材質ポリエステル、綿、ポリウレタン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌、防臭、吸汗速乾丈区分スニーカー丈指タイプ5本指
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする