曜日別特売
363-3P 鬼底靴下 5本指 シンエイ産業 17161262

363-3P 鬼底靴下 5本指 シンエイ産業 17161262
363-3P 鬼底靴下 5本指 シンエイ産業 17161262

鬼底靴下 5本指

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード17161262品番363-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

足底部分を綿糸で厚地補強。底補強だから丈夫で長持ち。

サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン入数3足かかとからの長さ(cm)23丈区分レギュラー指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17161262
2019-07-31
用途: 普段履きにて使用
農・林・水産業

ホームセンターで買った安い物は一ヶ月もたなかった。
この商品は丈夫で気に入ってます。

対象商品 : 17161262
2021-09-09
用途: 徒歩旅
医療・福祉・介護関連業

表示とサイズが違います。
この1センチの差で購入を諦めた方もいると思います。
私自身同じメーカーの「丈夫な靴下 5本指」と、この製品どちらを買うかで迷い、メーカーのHPで確認してこちらの製品は~28センチまでだったのでこちらを選んだからです。
可及的速やかに表示改正願います 押忍

MonotaROからの回答

ご指摘いただきありがとうございます。商品情報変更させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする