ZIPLOA
農園ぐつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17161281
品番
HS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先丸タイプ
脱ぎ履きしやすい面ファスナー式
ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様
用途
農業
園芸作業
ガーデニング
色
ネイビー
質量(g)
367(26.0cmの片足)
サイズ(cm)
24.5
先芯
先芯なし
素材
アッパー:綿、ソール:ゴム
後丈(cm)
14(26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。