SS-315-3P 丈夫な靴下 5本指 シンエイ産業 17161305

丈夫な靴下 5本指

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード17161305品番SS-315-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。

サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン機能吸汗入数3足かかとからの長さ(cm)26丈区分レギュラー指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 作業用

毎度これを買っていますが
リピート理由は左右が一目瞭然で分かるように
1つが内側にピンクの刺繍がしてあることです
これで他の5本指靴下とも区別できます
すべてこの靴下に変えたいと思っています

2025-12-25
用途: 仕事用

指先が弱いようで直ぐに穴が開きます。
他にいいものが見つからないのでとりあえず使ってます。

対象商品 : 17161296
2024-05-28
用途: 農作業やその他各種作業

丈夫で長年に亘りリピート。最近のことだが、私のO脚のためと、靴底の擦り減りの影響もあると思われます(靴下に足外側に引っ張られる力が働くことがあるようです)が、足外側の縫い目に穴が開きやすいと感じます。足底が擦り切れるよりも、縫い目の穴開きの方がえらく早いときがあります。

対象商品 : 17161305
2024-05-20
用途: 日常的な使用
サービス業

履き心地が大変良い。
洗濯した時の色落ちが少し早いような感じがします。

対象商品 : 17161296
2024-01-02
用途: 畑の耕運作業時
農・林・水産業

長靴を履いていても蒸れなくて重宝しています。水虫治療には最適と思います

対象商品 : 17161296
2023-03-10
用途: 全ての作業時
農・林・水産業

さらっとしていて履きやすく、素晴らしい商品だと思います!また、丈夫さも兼ね備えています。

対象商品 : 17161305
2023-02-12
用途: ふだん履きの安全靴で使っています
スタジオ・オーバーレイ

3年前に購入した同商品の黒を使っていましたが、さすがに履き口が伸びてきてしまいましたので買い替えで購入しました。
穴は一切空いたことがありませんが、ロットで編み方が違うのか、フィッティングの緩い/キツめがありました。
左右の識別がしやすい線が入っているところが気に入っています。
また足首が緩んできたら買い替えようと思います。

対象商品 : 17161296
2022-10-04
用途: スポーツ、家庭菜園
サービス業

冬場 指先が暖かくて重宝しています。丈夫に出来ているので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする