曜日別特売
SS-319-3P メッシュ靴下 5本指 シンエイ産業 17161366

SS-319-3P メッシュ靴下 5本指 シンエイ産業 17161366
SS-319-3P メッシュ靴下 5本指 シンエイ産業 17161366

メッシュ靴下 5本指

(4件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(3足)注文コード17161366品番SS-319-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。

サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン機能吸汗入数3足丈区分レギュラー指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17161366
2022-01-22
用途: 飲食店での仕事用

飲食店で仕事用に使用しています。
メッシュになっていますが冬に使用しても寒い感じはしません。
靴は25センチを履いているので、少し大きいかもと思いましたが、問題ありませんでした。
ふくらはぎ部分のフィット感がもう少しある方がいいと思います。

対象商品 : 17161357
2021-10-07
用途: 日常的な使用目的
その他業種

シンエイの靴下はどれも丈夫な作りで満足しているが、すべてにおいて満足しているわけでもない。気になっているのはゴムの部分だ。かなり締め付けが強い。皮膚に痕になるほどに締め付けてくる。そしてゴムの部分が直接ではないのだが、やや皮膚に接触する為に汗疹ができて痒い思いもした。

対象商品 : 17161357
2019-06-02
用途: ゴルフ、一般作業
アルハオス出版その他業種

大変満足していますが、私は足が小さいのと、妻もしようしますので、少し小さめの物が欲しい。

対象商品 : 17161357
2016-12-16
用途: 仕事では、装置の保全。日常的にも使用。
安藤設備建設業・工事業

履きやすくて、なかなか丈夫。それで価格も安いので言うこと無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする