曜日別特売
A-44000 プロスニーカー ANDARE SCHIETTI 17161500

A-44000 プロスニーカー ANDARE SCHIETTI 17161500
A-44000 プロスニーカー ANDARE SCHIETTI 17161500
A-44000 プロスニーカー ANDARE SCHIETTI 17161500
A-44000 プロスニーカー ANDARE SCHIETTI 17161500

プロスニーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
ブラック×イエロー
質量(g)350(26.0cmの片足)
内容量1足注文コード17161500品番A-44000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA A種認定品
22.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開
鋼鉄製先芯
アッパー部分がメッシュ素材なので通気性あり
耐滑ソール
つま先部分反射素材付き

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
ブラック×イエロー質量(g)350(26.0cmの片足)サイズ(cm)23.5規格先芯靴:JSAA(A種)先芯鋼製素材アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:EVA・ラバー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする